※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスフラスコ
特注 メスフラスコ 茶 透明摺 CL2031-TKシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70795683
品番
CL2031-TK-300-11
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
通常規格にはない容量のメスフラスコです。
容量(mL)
300
許容誤差(mL)
±0.25
栓No.
TS16
首径(mm)
18
球径(Φmm)
87
高さ(mm)
235
色
茶
アズワン品番
64-8088-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000