※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスフラスコ
錠剤用 首太 メスフラスコ CL2035シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70795744
品番
CL2035-03-20
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
口元内径が通常よりも大きいメスフラスコです。
容量(mL)
30
アズワン品番
64-8089-09
許容誤差(mL)
±0.05
栓No.
TS13
高さ(mm)
123
色
茶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000