‐ B311 フラットペダル Palmy Sports 70802454

B311 フラットペダル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1セット注文コード70802454品番‐
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル
グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置
ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能
シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現
高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト

色
ブラック
材質
樹脂
寸法(mm)
108×108×21
質量(g)
302
ベアリング
シールド/DU
スピンドル
クロモリ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70802454
2019-08-15
用途: 一輪車用
その他業種

通常のペダルでは2本筋で靴に当たっている感じだが、このペダルだと軸部分も含めてペダル全体が靴にあたっている感じがし、力が入りやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする