H09T014 デザートカップ バイオ フィネオ FWS76-150 スノーピンク リスパック リスパック 70804058

デザートカップ バイオ フィネオ FWS76-150 スノーピンク リスパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70804058
品番
H09T014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ろくろを回して出来る陶器のような質感。表面は手作り感のある模様入り。そのまま食卓に出すことができます。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約150ml。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
Φ76×58
質量(g)
8.1
容量(cc)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする