曜日別特売
PABK246 デザートカップ バイオカップ キューブルック 13 ルミナスレッド リスパック リスパック 70804277

デザートカップ バイオカップ キューブルック 13 ルミナスレッド リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70804277
品番
PABK246
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

使い方広がるニュースタイルキューブ。環境対応素材。デザート等に。「バイオカップキューブ」シリーズの本体をフタとしてご使用いただけます(別売り)。

材質
バイオPET
寸法(mm)
127×127×24
質量(g)
5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする