曜日別特売
PABK481 デザートカップ バイオカップ キューブルック NK25 ルミナス金 リスパック リスパック 70804435

PABK481 デザートカップ バイオカップ キューブルック NK25 ルミナス金 リスパック リスパック 70804435
PABK481 デザートカップ バイオカップ キューブルック NK25 ルミナス金 リスパック リスパック 70804435

デザートカップ バイオカップ キューブルック NK25 ルミナス金 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70804435
品番
PABK481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使い方広がるニュースタイルキューブ。環境対応素材。デザート等に。「バイオカップキューブ」シリーズの本体をフタとしてご使用いただけます(別売り)。

材質
バイオPET
寸法(mm)
188×113×22
質量(g)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする