FFAT-100 FF-NYLON多機能バックパック(レインカバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70809226 品番
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

旅行や出先などで用途に合わせてカバンを使い分けられる計算されたギミックと収納で、自分だけの使い方をカスタマイズできる多機能バックパック。
メイン収納のバックパックから取り外してボディバッグになるトップポーチと、同様にウエストバッグになるアンダーポーチを装備。
全ての荷室を合わせて約30リットルの大容量でありながら、身体とのフィット感のバランスを取ったスリム設計。
脇2ヶ所のミニポーチはハンドタオルやスマートフォンなど、さっと使いたいものを入れるのに便利。
サイドにはペットボトルやトレッキングポールを収納できるメッシュポケット付き。
細部にもオリジナルのパーツとアクセントを盛り込んだデザイン。
摩耗に強く丈夫で軽量なナイロン素材。
背面全面に通気性のあるクッションメッシュを採用。
急な雨などに便利なレインカバー付き(本体のみカバー)。

付属品レインカバー 材質ナイロン ブラック 容量(L)約30(25※上下取外可能ポーチを除く本体のみ) 寸法(縦×横)(mm)270×680(440※上下取外可能ポーチを除く本体のみ) マチ(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする