星スポーク
星スポークの 自転車メンテナンスツール
星スポークの ホイール・スポーク関連工具
#14真鍮ロングニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(72個)
注文コード
70812105
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合
スポーク:NO.14ゲージ/直径2.0
材質
真鍮
全長(mm)
15
ねじサイズ
BC2.0