3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)145.5 注文コード70812735 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(ギア側)37.5 全長(mm)145.5 タイプ3S ピッチ(mm)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-30
用途:
自転車用
その他業種

残り最後を購入させて頂きました、有り難う。
そんなに傷む物では無いですが、直ぐに手に入るか心配なので買い占めています。
BB交換時には、ハンガーリテーナーや左右のワンとシャフトを交換する方が、全体的に長持ちする様に感じます。今乗っているミニベロ用に購入しましたが、後20年乗れば36年に成るので頑張ります。

対象商品:
70812753
2022-07-17
用途:
通勤用自転車の
高橋工業 様 (建設業・工事業)

15年くらい乗ってる通勤用自転車の交換用に購入しました。このあたりの部品購入は2度目です。3万kmくらい走ると軸やベアリングの球が損耗します。ハンガーワンなども2回目です。

1人が参考にしています
対象商品:
70812735
2022-01-25
用途:
ママチャリ交換用
建設業・工事業

カートリッジも好きですが、こちらは枯れた技術で確実で奥深いメカを堪能できます。ママチャリでは修理したくなるようなフレームが減りつつありますが、ブリヂストンの上尾式ダイキャストの自転車で交換して乗り続けております。もちろん、どんな自転車でも、傷んだものを交換すれば間違いない効果がありますよ。

5人が参考にしています
対象商品:
70812753
2019-03-26
用途:
BBメンテナンス
その他業種

ふるーいクロモリロードのBBメンテに利用。
くるっくるにまわります。
カートリッジ式は自分で調整ができないのでこちらの方が愛着がわきます。

5人が参考にしています
対象商品:
70812735
2019-02-01
用途:
大径クランクセット導入時に
その他業種

安物ミニベロに付いていた純正コッタレスシャフトよりチェーンホイールの左右のブレが少なくなりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする