SYLVAN ROAD NEXT Ezy Superior

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70813015 品番
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のロードタイプ。
脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。
トゥクリップを取り付けた際にも幅広の靴で使用可能、長距離ツーリングに最適。
トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。
従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。
高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。
クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクや、クラシカルなデザインのクロモリバイクに最適。
交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。

シルバー 用途ロード、ツーリング、街乗り、輪行 仕様踏み面 : 片面、ベアリング : トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着 : 必須、リフレクター : 取付可 材質ボディ : アルミニウム(鏡面仕上げ)、側板 : クロムメッキ 質量(g)384 踏面幅(mm)横99×前後61
注意
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする