FIC-8000 スーパーフィックスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70813426 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

上下総裏メッシュで汗やムレによるベタつきを抑えたレインスーツ。
クリアメガネとマスクがついたフードは内側メッシュ付きで取り外し可能。
左右には雨の侵入を防ぐフラップ付のポケット2個。
水の侵入を防ぐ二重構造の袖口。
背中側にはウェア内部にこもった蒸気を効果的に外部に放出してムレを防ぐベンチレーションと、夜間でも安心な高輝度反射テープ(12m/m)2本付き。
ズボン丈が調整可能なホック付き。
コンパクトに収納でき、携帯に便利な収納バッグ付き。

ベージュ(L) 適応身長(cm)165〜170 付属品収納バッグ サイズL 混率(%)表:ナイロン100、裏:高弾力性PVC樹脂100、メッシュ:ポリエステル100 加工撥水 適応胴囲(cm)78〜88 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする