木製カバー付小型静音台車(ハンドル固定式)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70813847 品番JW-102GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

荷台部分に木製のカバーを被せることでイメージアップした台車です
木製カバーの木目が様々な空間に調和します
一般的な台車と比べ高級感を演出できるということで、ホテルや旅館などの宿泊施設でお客様のお荷物を運ぶ台車としても好評です
キャスターは静音タイプです
安心・安全・高品質の純日本製です

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)475×730 質量(kg)34 材質デッキ:ポリプロピレン+木製カバー(メラミン化粧板貼)、ハンドル:スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム キャスター固定×2個、自在×2個 荷台寸法(幅)(mm)730 ハンドル高さ(mm)900 アズワン品番65-0260-88 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)475
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする