仕様照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向330度、フラッシュ、ON/OFF型、明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ/連続点灯)
用途LED電球専用品
種別防雨型
材質アルミダイカスト
質量(kg)1.3
タイプ壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.7
電球LED電球一般電球タイプ4.7W1灯(E26)(電球色)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
色(本体)オフブラック
光束(Lm)(器具)281
明るさ50形電球1灯相当
演色指数(Ra)80