※着用例
クロスミント
クロスミントの 防護服・保護服・特殊服
クロスミントの 腕カバー
クロスミントアームカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
70823403
品番
MX1051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりとした着用感が持続します。
UPF50+、99%UVカットで強い日差しにも対抗します。
超ロングで気になる二の腕上までスッキリです。
用途
熱中症対策に。日焼け予防に。
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
67
アズワン品番
65-0509-01
素材
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
特性
クール/UVカット
注意
※お肌に合わない時はご使用をおやめください。