- ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット 結一産業 70823489 - ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット 結一産業 70823489 - ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット 結一産業 70823489 - ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット 結一産業 70823489 - ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット 結一産業 70823489 - ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット 結一産業 70823489

ウォーターミストシリーズ 延長用20Mホースセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70823489 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

お好みで追加できる便利なオプションと交換部品!
装着ミスト用20mの延長ホース!
セットのミストスイッチも装着することで、ホースをつなげることが可能です。
カッターを使って好きな位置でホースをカットすることができます。

用途ウォーターミスト交換用延長ホース セット内容ホース、ミストスイッチ 材質ホース:PE/ミストスイッチ:PE ホワイト 長さ(m)20
注意
※ウォーターミストシリーズ専用の交換部品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする