ウォーターミストシリーズ テント2.5m用装着ミスト スピードキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70823559 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,358
販売価格(税別)
5,780

テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます!
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです!
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用!
テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了!
きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット!
ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています!
ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!

用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に 仕様ミスト×4(2.5m間隔) セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5) 材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム 全長(m)約17.5 ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5) 噴霧量(mL/min)43.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする