スマートシュット 腰袋2段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70823699 品番MDPSS01
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

見た目がスマートでスッキリ!
フチに樹脂板を内蔵!
間口が広く、型崩れしにくい。
着脱式テープフッカー付。

材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール 形状2段 ブラック 質量(g)355 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする