タイヤバルブレンチ

(67件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70824267 品番-
在庫数量:残り290点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) アウトレット
¥409329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。

用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に 材質アルミニウム 軸径(Φmm)4.5 全長(mm)35 軸(mm)15
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70824267
2026-03-07
用途:
スクーターの虫回しに
医療・福祉・介護関連業

スクーターだとタイヤ径が小さく、長い虫回しが入らなので、こちらは短く力も入れやすいので便利です。
値段も安いですしなくしたらまた、リピートします。

2026-02-10
用途:
タイヤバルブ増し締め
有限会社つるみ印刷 様

二輪チューブレスタイヤのバルブをチェックしようと思ったが、手持ちの工具が見当たらないので本品を購入。使い勝手は良い。
バルブが緩んで内圧が下がることがあるようなので、時折チェックして増し締めした方が良いようだ。

対象商品:
70824267
2025-10-13
用途:
バイクのタイヤに
相沢工房 様 (製造業)

L字のエアバルブなら必要無いけど、バイクの場合、一般的な車に使うタイプのヤツだとこの短いムシ回しじゃないと作業出来ません。
場所も取らないし、バイクを触る方は持って居た方が良い商品かな…と!

2025-11-10
用途:
バイクタイヤ交換
建設業・工事業

バイクタイヤ交換にはこの短いタイプのバルブレンチが
とても使いやすく値段と質にも満足しています。

2025-10-12
用途:
二輪車のタイヤ周りの整備
石川住建 様 (建設業・工事業)

自動車用に使っている物は15センチほどあり、センターハブが邪魔で上手く回せずこちらを購入しました。値段が安い割に握りは金属(アルミ?)でしっくり来ます。文句ありません。

2025-07-04
用途:
もうちょっと大きくても良かったかも
株式会社新井食品総本舗 様

小さいと無くしがちだったり
探すのが面倒だったりしたので
予備で購入しました。
ピカピカしているので目立つのが良いですね。

2025-04-27
用途:
バルブの整備
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

コンパクトなのが欲しかったのでリピート購入です。
機能に支障はありません。

2025-01-17
用途:
自動車・バイクの整備
サービス業

二輪の小径スポークホイールでは、短尺・太径の工具が使い易いのですが、本品は、有名どころのメーカ製品と遜色なく使えるうえにお安いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする