TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 丸型コネクタ
スタンダード丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
極数
4
注文コード
70825546
品番
T4111001041-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Aコード シールド無し
用途
電線中継用コネクタ
タイプ
勘合:ネジ
極数
4
定格電流(A)
4
適合電線(mm
2
)
0.82-0.2
保護等級
IP67
コード
極性:A
適合電線サイズ
AWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
4〜6
動作電圧(V)
DC250、AC250