東京エンゼル
東京エンゼルの 車イス
東京エンゼルの その他車いす用品
車いす用 防水クッションカバー(パイルタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70827829
品番
1536
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
肌アタリのやさしい消臭加工のパイル地。
ご愛用のクッションを水分のしみ込みや臭いから守ります。
用途
車いすの座面クッションに使える防水カバー
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃)、消臭加工:有、防水加工:有
色
グリーン
混率(%)
アクリル60、ポリエステル40(パイルニット 消臭ポリウレタンラミネート)
寸法(cm)
約40×40×7
注意
※ひもを通す穴はありますが、ひも自体は付いておりません。