東京エンゼル
東京エンゼルの 車イス
東京エンゼルの その他車いす用品
車いす用 防水クッションカバー(拭き取りタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70827838
品番
1537
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
水分が染み込まない素材なのでサッと拭き取り可能なカバーがクッションへの汚れを防ぎます。
色
ブルー
寸法(cm)
約40×40×7
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)/表面:耐熱ポリウレタンフィルム
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(130℃)、防カビ加工:有、防水加工:有
用途
車いすの座面クッションに使える防水カバー
注意
※ひもを通す穴はありますが、ひも自体は付いておりません。