セーフティベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70827856 品番1495
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

座位を安定・保持させ、車いすからのずれ落ちを防止する安全ベルト。
さまざまなタイプの車いすにもワンタッチで装着できます。
長時間使用しても身体に負担がかかりません。

用途車いすからのずれ落ち防止用安全ベルト。 仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可 グリーン サイズフリー 混率(%)ナイロン100 ベルト長さ(cm)ウエストベルト:約97〜130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする