東京エンゼル
東京エンゼルの 車イス
東京エンゼルの その他車いす用品
フットガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70829073
品番
8002
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車いすのフットレストから足が落ちてしまう方に。
左右兼用で靴をはいたままでも装着可能なゆったりサイズです。
仕様
洗濯:可(手洗い)、脱水:不可、乾燥機:不可、TAISコード:01102-000009
材質
ナイロン、ポリエステル、塩化ビニル、他
色
グレー
サイズ
LL
寸法(cm)
底板:約16.5×20
足まわり(cm)
約33〜47