SSPE16-X ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 70831523

※サンプル画像(画像はSSPE8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPE16-X ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 70831523
SSPE16-X ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 70831523
SSPE16-X ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 70831523

ステンレスSUS316継手 ユニオンティー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)16注文コード70831523品番SSPE16-X
参考基準価格(税別)¥11,759販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
オプションフッ素グリース仕様材質SUS316形状ユニオンティー質量(g)131使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)13寸法C(mm)24チューブ外径(Φmm)16寸法T(mm)23.7寸法d(Φmm)4.2使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)寸法E1(mm)36.7寸法E2(mm)36.7寸法F1(mm)9.5寸法F2(mm)19寸法P(Φmm)23.7使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする