曜日別特売
SSPG16-12-X ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70831645

※サンプル画像(画像はSSPG8-6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPG16-12-X ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70831645
SSPG16-12-X ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70831645

ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)16・12注文コード70831645品番SSPG16-12-X
参考基準価格(税別)¥5,104販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

脚部伸縮ピッチ(mm)
ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。
高い信頼性と抜群の操作性。
チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。
優れた耐腐蝕性。
金属部材質:SUS316
ゴム部材質:FKM
オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
オプションフッ素グリース仕様材質SUS316形状違径ユニオンストレート質量(g)61使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)48.3チューブ外径(Φmm)16・12寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)寸法C1(mm)24寸法C2(mm)23.3寸法P(Φmm)24使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする