曜日別特売
SSPL6-M5 ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70832013

※サンプル画像(画像はSSPL4-M5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPL6-M5 ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70832013
SSPL6-M5 ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 70832013

ステンレスSUS316継手 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)6寸法RM5×0.8注文コード70832013品番SSPL6-M5
参考基準価格(税別)¥2,398販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状エルボチューブ外径(Φmm)6材質SUS316材質(シール)FKM寸法RM5×0.8寸法A(mm)3寸法B(mm)17.2寸法L(mm)20.1寸法P(Φmm)11.8寸法C(mm)16.8寸法E(mm)20.1寸法H(mm)8質量(g)14オリフィス径(Φmm)2.4使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS327製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする