※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
マルチシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●モジュール・アダプタ:Fモジュール
注文コード
70832545
品番
8-15F
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
用途
圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
仕様
●モジュール・アダプタ:Fモジュール
適合機種
-
質量(g)
38
ボディサイズ
150シリーズ、HR200、HRA200用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法P(mm)
-
寸法Q(mm)
-
寸法AL(mm)
-
配管接続口径
-
寸法AA(mm)
36
寸法AC(mm)
20
寸法AD(mm)
-
寸法AB(mm)
-
寸法AG(mm)
-
寸法AH(mm)
-
寸法AP(mm)
-
寸法AQ(mm)
-
寸法AT(mm)
-
寸法AE(mm)
17.4
寸法AF(mm)
-
寸法AM(mm)
8
寸法AN(mm)
4
寸法AJ(mm)
-