※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチシリーズ(全項)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 注文コード70832588 品番8-22Z
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥394
販売価格(税別)
358
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ

用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁 仕様- 適合機種- 質量(g)52 ボディサイズ- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×55×30 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法T(mm)- 寸法P(mm)- 寸法Q(mm)- 寸法AL(mm)- 配管接続口径- 寸法AA(mm)- 寸法AC(mm)- 寸法AD(mm)- 寸法AB(mm)- 寸法AG(mm)- 寸法AH(mm)- 寸法AP(mm)- 寸法AQ(mm)- 寸法AT(mm)- 寸法AE(mm)- 寸法AF(mm)- 寸法AM(mm)- 寸法AN(mm)- 寸法AJ(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする