※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
マルチシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●モジュール・アダプタ:ブラケット兼用Tモジュール●寸法AU(mm):35●寸法AV(mm):15●寸法AW(mm):24
注文コード
70832667
品番
8-30T3
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
用途
圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
仕様
●モジュール・アダプタ:ブラケット兼用Tモジュール●寸法AU(mm):35●寸法AV(mm):15●寸法AW(mm):24
適合機種
-
質量(g)
181
ボディサイズ
300シリーズ用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法P(mm)
-
寸法Q(mm)
-
寸法AL(mm)
45
配管接続口径
Rc3/8
寸法AA(mm)
42
寸法AC(mm)
31
寸法AD(mm)
-
寸法AB(mm)
-
寸法AG(mm)
-
寸法AH(mm)
19
寸法AP(mm)
-
寸法AQ(mm)
-
寸法AT(mm)
-
寸法AE(mm)
-
寸法AF(mm)
-
寸法AM(mm)
10
寸法AN(mm)
5
寸法AJ(mm)
49.5