ゴムロープ トラック用 輪状タイプ

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4本) 注文コード 70832984 品番 -
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。

幅(mm)10 厚さ(mm)1.3〜3.0 材質再利用タイヤチューブ 折径(mm)300〜400 用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
注意
※再生チューブが原料なので仕上がりサイズにはばらつきがあります。
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※本来の目的以外での使用はしないで下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。ゴムロープは再生ゴムを使用しているので性質上ゴムに含まれる添加剤(油分、色素等)が原因で、荷台への色移りをしてしまう可能性があります。色移りした場合は取れなくなってしまうので、気になる方のご使用は控えて頂きますようお願いします(夏場などの高温時には特にご注意願います。)
※再利用チューブが原料なので商品に印字や刻印がされている可能性があります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

商品説明動画

【ゴムロープ トラック用 輪状タイプ 】トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなどに! .
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-28
用途:
軽トラ用
自動車・二輪車・自転車関連業

大満足です。トラックには必須となります。ある程度の年数で劣化しますので、いろいろなサイズがお安く買えるのは助かります。

2026-01-08
用途:
会社用
製造業

輪状になっているロープが意外と売ってないし、ネットでもなくて。安いし、サイズもたくさん種類があってとてもいいです。丈夫で厚さもちょうどいいです。

対象商品:
70832984
2026-03-31
用途:
資材梱包
遠藤電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

この製品は、強いし、丈夫なゴムチューブで、使い勝手が良い。

対象商品:
70832984
2026-02-27
用途:
補修交換
製造業

カブの荷台で、ほぼ荷重が掛かっていない状態なのに気が付いたら千切れかけてた。安いから仕方ないのか、次回は違うものを買います。

2026-01-20
用途:
軽トラのシート

長さと数量が絶妙です。切れたものの保守に丁度良いです。

対象商品:
70833036
2025-11-25
用途:
軽トラに使用するため
その他業種

輪になっているので結ばず使用できる。
すごく便利、追加購入予定です。

2025-08-19
用途:
トラックのシート固定&軽量荷物の固定用ゴム
農・林・水産業

リング状なのでシートの止め輪に通すだけで使えます。コスパが良いので 3種類を常備しています。組み合わせを変えてつなぐ事で長さを調節でき便利です。

対象商品:
70833054
2025-11-10
用途:
トラックシートのゴム

消耗品なので安くて満足してます品質にも満足出来ています
リピ確定です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする