クイック継手スマートタイプ_step2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70844445 品番 ASKR12-8
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥823
販売価格(税別)
748
形状隔壁レデューサ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類(めねじ)M 管接続口径M12×1 ねじ規格ミリサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする