コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70844454
品番
ASKR8-6
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
形状
隔壁レデューサ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
(めねじ)M
管接続口径
M8×1
ねじ規格
ミリサイズ