54460 プラコップ タピオカU型カップ Q-360PP(12oz) 本体 ケーピープラテック ケーピープラテック 70851168

プラコップ タピオカU型カップ Q-360PP(12oz) 本体 ケーピープラテック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70851168
品番
54460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

タピオカドリンク向けのおしゃれなU底カップです。コールドはもちろん、マイルドホットの飲み物にもお使いいただけます。耐熱温度:110℃、温め程度であれば電子レンジ可(内容物によっては変形しますのでご注意ください)。トップシール対応。蓋は別売りです。

材質
PP
寸法(mm)
Φ96×84
質量(g)
6.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする