コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70851445
品番
ATBEW8-6-02
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
ブランチトリプルダブル
適合チューブ外径(Φmm)
6、8
ねじの種類
R
管接続口径
R1/4
ねじ規格
インチサイズ