ATBW4-02 クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2 コガネイ 70851515

クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード70851515 品番ATBW4-02
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
形状ブランチ2重ワイ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 管接続口径R1/4 ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする