コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70851533
品番
ATBY12-04
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
形状
ブランチワイ
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
管接続口径
R1/2
ねじ規格
インチサイズ