コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70851567
品番
ATBY6-M5
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
ブランチワイ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
(おねじ)M
管接続口径
M5×0.8
ねじ規格
ミリサイズ