コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70851603
品番
ATBZ10-02
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
ブランチテトラ
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
管接続口径
R1/4
ねじ規格
インチサイズ