ATBZ8-02 クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ 70851655

クイック継手スマートタイプ_step2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 70851655 品番 ATBZ8-02
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状ブランチテトラ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 管接続口径R1/4 ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする