コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
管接続口径
R1/2
注文コード
70851725
品番
ATLL12-04
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
管接続口径
R1/2
ねじ規格
インチサイズ