コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
管接続口径
R3/8
注文コード
70851752
品番
ATLL8-03
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
管接続口径
R3/8
ねじ規格
インチサイズ