コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70851926
品番
ATSM10-02
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
形状
メスストレート
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
使用温度範囲(℃)
0〜60
ねじ規格
インチサイズ