ATSM6-01 クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ 70851978

クイック継手スマートタイプ_step2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 70851978 品番 ATSM6-01
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
形状メスストレート 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 使用温度範囲(℃)0〜60 ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする