コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70852075
品番
AUK12
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
形状
隔壁ユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気/真空
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
使用温度範囲(℃)
0〜60