PABW602 透明カップ バイオ 152角430BSZ 新 リスパック リスパック 70858317

透明カップ バイオ 152角430BSZ 新 リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70858317
品番
PABW602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

152mm幅汎用のクリアーな角型カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約630ml。[首下容量]445ml。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
152×152×43
容量(mL)
630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする