曜日別特売
PBPV191 透明カップ バイオ キラカク 13-35B リスパック リスパック 70858676

透明カップ バイオ キラカク 13-35B リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70858676
品番
PBPV191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

弱い力でもフタが嵌めやすく外れにくい「カンタン篏合」。使用後、簡単につぶせる減容化機能よを搭載。軽量化&バイオで環境に優しい!※蓋は別売り。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
127×127×35
質量(g)
5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする