曜日別特売
PBPM628 透明カップ バイオカップ ベルル3号B 穴4H リスパック リスパック 70859270

透明カップ バイオカップ ベルル3号B 穴4H リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70859270
品番
PBPM628
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

天地逆転の新しいカップ。サラダやフルーツなど、食材によって天地を逆転してご利用いただけます。※本体のみ、蓋は別売りです。※ベルルシリーズは、本体と蓋の入数が異なります。[容量]約910ml、[首下容量]820ml。

材質
バイオマスプラ
容量(mL)
約910、[首下容量]820
質量(g)
21
寸法(Φ×mm)
148×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする