EA465LS-4 ストレーナー付逆止弁 エスコ 70865755

EA465LS-4 ストレーナー付逆止弁 エスコ 70865755
EA465LS-4 ストレーナー付逆止弁 エスコ 70865755
EA465LS-4 ストレーナー付逆止弁 エスコ 70865755
EA465LS-4 ストレーナー付逆止弁 エスコ 70865755

ストレーナー付逆止弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70865755品番EA465LS-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,267
販売価格(税別)
2,970

本商品は、一方向の水の流れを遮断するものです。パッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水を避けてください。

材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス 、パッキン:ニトリルゴム 、ストレーナー:ステンレス・ナイロン全長(mm)90質量(g)110外径(Φmm)29.5最大使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)100まで適合流体ねじサイズG1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする