付属品丸皿(ガラス製)・回転ローラー
仕様●J-MOSS対応:○●メニュー:クイックスタート(あたため) / ごはん / のみもの ※オートメニューは時間設定をすることなく自動で動作終了するメニューです。(分量指定するメニューを含みます。)●自動あたため:○
形状庫内:ターンテーブル式(直径255mm)
質量(kg)11
色ホワイト
定格消費電力(W)900/1200(50Hz/60Hz)
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258
扉開閉方式横開き式
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
レンジ出力(W)650(60Hzのみ)・500・200相当 ※定格高周波出力650/500(60Hz)、500(50Hz)は短時間高出力機能(約15分間)であり、定格連続高周波出力の350に自動的に切り替わります。
庫内容量(L)総庫内容量:17 ※総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。
年間消費電力量(kWh/年)60 ※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値を表示しております。待機時:1.4 ※(一社)日本電機工業会自主基準による、待機時消費電力測定値「0.0」を示します。
省エネ基準達成率(%)100(目標年度2008年度)
入力電源(V)単相100(50Hz/60Hz)
ボタン仕様マイコン式