スリーボンド
スリーボンドの 工業用潤滑油
スリーボンドの 工業用洗浄剤
脱脂洗浄剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
70967779
品番
TB2706E
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
速乾性なので作業性が良好です。
ノンフロンタイプであり、塩素系溶剤も含有していません。
有機溶剤中毒予防規則適用外です。
用途
金属・機械部品の洗浄に。
トラスコ品番
709-3257
色
無色透明
容量(mL)
420
タイプ
速乾・ノンフロン
容器
エアゾール缶
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性